曜日別特売
DLES51 Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック) 38245837

Eハンガークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
呼びC51
材質ステンレス製
内容量1袋(50個)注文コード38245837品番DLES51
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。

呼びC51寸法D(Φmm)50.8寸法A(mm)67寸法B(mm)56セット内容左・右曲板、ボルト×1本質量(kg)0.061材質ステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする