Panasonic(パナソニック)
Eハンガークリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(10個)
1袋(20個)
呼び
G92
13
15
G16
C19
C25・G22
C31・G28
G36
C39
G42
G54
C63
C75・G70
G82
G92
G104
C51
材質
ステンレス製
溶融亜鉛めっき鋼板製
ステンレス製
高耐食鋼板製V(ZAM)
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38245934
品番
DLES92
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
呼び
G92
寸法D(Φmm)
100.7
寸法A(mm)
117
寸法B(mm)
106
セット内容
左・右曲板、ボルト×1本
質量(kg)
0.1
材質
ステンレス製