GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837

GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837
GG-IA24GDB iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38247837

iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38247837品番GG-IA24GDB
参考基準価格(税別)¥2,532販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/ケースに相性抜群のサイズ設計/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)17(本体)/68(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.1×155.23×0.33(本体)/95×210×16(パッケージ込)対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus機能ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする