曜日別特売
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941

GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941
GG-IP24GDSB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット GOD GLASS 38247941

iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38247941品番GG-IP24GDSB
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/柔らかいフレーム素材でガラスの角割れを防止//黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×146.14×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込)対応機種iPhone 16 Pro機能ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする