GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977

GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977
GG-IP24GDFMB iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット GOD GLASS 38247977

iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 反射防止・ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38247977品番GG-IP24GDFMB
参考基準価格(税別)¥2,851販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.78×145.92×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込)対応機種iPhone 16 Pro機能反射防止・ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする