GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029

GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029
GG-IM24GLB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット GOD GLASS 38248029

iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38248029品番GG-IM24GLB
参考基準価格(税別)¥3,041販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 落下耐性8倍の新世代ガラスを採用!サファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、モース硬度7相当を実現!/ケースに相性抜群のサイズ設計/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×142×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込)対応機種iPhone 16/iPhone 15機能ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする