曜日別特売
DLEV51 Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック) 38249732

Eハンガークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
呼びC51
材質高耐食鋼板製V(ZAM)
内容量1袋(50個)注文コード38249732品番DLEV51
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。

呼びC51寸法D(Φmm)50.8寸法A(mm)67寸法B(mm)56セット内容左・右曲板×各10枚、ボルト×10本質量(kg)0.065材質高耐食鋼板製V(ZAM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする