曜日別特売
DM014BC-R CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38251665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM014BC-R CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38251665
DM014BC-R CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38251665

CD-CD・PF-PFエンドカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オレンジ
寸法D(Φmm)27.1
内容量1個注文コード38251665品番DM014BC-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。

角度(°)(立上げ)20オレンジ幅W(mm)84.6呼び(CD管)14-(CD管)14寸法D(Φmm)27.1長さL(mm)166.5高さH(mm)57.2適合CD管用
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする