※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
VEパイプアダプタ CD管用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1袋(10個)
呼び
CD管:28<br />VE管:28
CD管: 22<br>VE管: 22
CD管:14<br>VE管:16
CD管:28<br>VE管:28
CD管:36<br>VE管:36
CD管: 16<br>VE管: 16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38251884
品番
DM028V-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥184
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
呼び
CD管:28
VE管:28
寸法L(mm)
88.4
寸法D(Φmm)
45.6
寸法d1(Φmm)
34.6
寸法d2(Φmm)
27.5
注意
※VE管との接続は、接着剤で固定してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38251884
DM028V-R
38892917
DM028V-R
VEパイプアダプタ CD管用
Panasonic(パナソニック)
1袋(10個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
内容量に違いがあります