曜日別特売
DM014B-R エンドカバー Panasonic(パナソニック) 38251902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM014B-R エンドカバー Panasonic(パナソニック) 38251902
DM014B-R エンドカバー Panasonic(パナソニック) 38251902
DM014B-R エンドカバー Panasonic(パナソニック) 38251902

エンドカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)27.1
内容量1個注文コード38251902品番DM014B-R
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

二重天井などへの引きおろしに使用します。
エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。

適合CD管用寸法L(mm)166.5寸法H(mm)57.2呼び14角度(°)(立上げ)20寸法D(Φmm)27.1寸法W(mm)84.6
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする