曜日別特売
DM022BF-R 首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38252462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM022BF-R 首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38252462
DM022BF-R 首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38252462

首振りエンドカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)35.5
内容量1個注文コード38252462品番DM022BF-R
参考基準価格(税別)¥315販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。

適合CD管用呼び22角度(°)(立上げ)30~60高さH(mm)53.6~69.7寸法D(Φmm)35.5
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする