※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
送りエンド(CD管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)
30
30
36.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38252487
品番
DM014Y-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥179
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様
釘・防トロキャップ付。
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
30
呼び
14
角度(°)
(立ち上げ)20
寸法D(Φmm)
27.1
寸法W(mm)
29
色調
オレンジ
注意
※感知器などの取付ねじは、取付部のねじ穴(深さ7mm)を貫通しない長さの3.8~4.1mmのタッピンねじをご使用ください。