Panasonic(パナソニック)
速結アングルコネクタ CD管用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
1セット(10個)
呼び
14
16
14
28
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38252523
品番
DM014A-R
参考基準価格(税別)
¥184
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
呼び
14
寸法D(Φmm)
27.1
寸法d(Φmm)
13.8
寸法l(mm)
24.2
おねじ外径(mm)
21.0
適合ノックアウト径(Φmm)
21.5(27.1)
付属品
防塵キャップ
首振角度(°)
30
注意
※呼び14・16の場合中央のロックナットの方向を他のロックナットと逆にして取り付けてください。