DM4028 管端キャップ Panasonic(パナソニック) 38252916

DM4028 管端キャップ Panasonic(パナソニック) 38252916
DM4028 管端キャップ Panasonic(パナソニック) 38252916

管端キャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)36
内容量1個注文コード38252916品番DM4028
参考基準価格(税別)¥95販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

管端より虫や異物の侵入を防止します。
パナチューブと兼用

適合CD管用長さL(mm)32.8呼び28寸法D(Φmm)36寸法d(Φmm)34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38252925
2019-04-28
用途: PF管の蓋として使用
アイカワメンテナンス

浄化槽排水ポンプのPF管の1本を使用しなくなったため、閉栓用として使用しました。敷設されていたPF管が青色だったため、同色に統一でき、完璧な状態に仕上がりました。時々、ピンク色の管を使用している現場もありますので、ピンクも準備していただけると、より完全かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする