Panasonic(パナソニック)
埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
種類
2コ用
2コ用
3コ用
4コ用
5コ用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38254562
品番
DM4912B
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様
3分スタット付
種類
2コ用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
注意
※4コ~5コ用スイッチボックスをコンクリートに埋設される場合には、打設時の変形防止のため、必ず補強板をご使用ください。(補強板は同梱されておいります。)