DM4913B 埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 Panasonic(パナソニック) 38254571

DM4913B 埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 Panasonic(パナソニック) 38254571
DM4913B 埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 Panasonic(パナソニック) 38254571

埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種類3コ用
内容量1個注文コード38254571品番DM4913B
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。

仕様3分スタット付種類3コ用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
注意
※4コ~5コ用スイッチボックスをコンクリートに埋設される場合には、打設時の変形防止のため、必ず補強板をご使用ください。(補強板は同梱されておいります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする