※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
メカフレキ タイプE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
30
50
30
20
外径(Φmm)
26
17.8
21.1
26
33.1
41.8
47.9
内径(Φmm)
21.1
12.6
16.1
21.1
26.8
35.4
40.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38254693
品番
DMA122B
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途
屋内用
外径(Φmm)
26
内径(Φmm)
21.1
長さ(m)
30
質量(kg)
10
呼び寸法(mm)
22
最小内径(Φmm)
20.8
使用周囲温度(℃)
-30~60
外径公差(mm)
±0.2
呼び寸法(inch)
3/4
注意
※電気用品安全法に定められた電線管ではありませんので、ケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。