DMA128B メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック) 38254702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMA128B メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック) 38254702
DMA128B メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック) 38254702

メカフレキ タイプE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)30
外径(Φmm)33.1
内径(Φmm)26.8
内容量1巻注文コード38254702品番DMA128B
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。

用途
屋内用
外径(Φmm)33.1内径(Φmm)26.8長さ(m)30質量(kg)15.5呼び寸法(mm)28最小内径(Φmm)26.5使用周囲温度(℃)-30~60外径公差(mm)±0.3呼び寸法(inch)1
注意
※電気用品安全法に定められた電線管ではありませんので、ケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする