DMP14VN VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14VN VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255332
DMP14VN VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255332

VEパイプアダプタ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
クリームグレイ
呼び14-16
内容量1個注文コード38255332品番DMP14VN
参考基準価格(税別)¥205販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
用途
CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
クリームグレイ寸法L(mm)63寸法d(mm)22.4呼び14-16寸法D(mm)31.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181325
2015-09-29
用途: VE配管

安くて良いです。

対象商品 : 35181352
2014-04-21
用途: フレキパイプと塩ビパイプの接続に

作業性もよく丈夫です

対象商品 : 38893382
2013-03-26
用途: 通信線の配管
DINS関西株式会社

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38893382
2013-03-26
用途: 通信線の配管

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする