DMP28V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP28V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255366
DMP28V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255366

VEパイプアダプタ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ウォームグレイ
呼び28-28
内容量1個注文コード38255366品番DMP28V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥235
用途
CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
ウォームグレイ寸法L(mm)91.1寸法d(mm)34.6呼び28-28寸法D(mm)49.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38255366DMP28V38892743DMP28VDMP28V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38892743VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)1袋(10個)
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181325
2015-09-29
用途: VE配管

安くて良いです。

対象商品 : 35181352
2014-04-21
用途: フレキパイプと塩ビパイプの接続に

作業性もよく丈夫です

対象商品 : 38893382
2013-03-26
用途: 通信線の配管
DINS関西株式会社

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38893382
2013-03-26
用途: 通信線の配管

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする