※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エンドカバー PF管用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ウォームグレイ
ウォームグレイ
クリームグレイ
寸法D(Φmm)
314
32.9
41
49.4
58.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38255375
品番
DMP14B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114
二重天井などへの引きおろしに使用します。
色
ウォームグレイ
呼び
14
寸法L(mm)
166.5
寸法H(mm)
59.6
寸法D(Φmm)
314
寸法W(mm)
84.6
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください