※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エンドカバー PF管用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリームグレイ
ウォームグレイ
クリームグレイ
寸法D(Φmm)
49.4
32.9
41
49.4
58.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38255402
品番
DMP28BN-R
参考基準価格(税別)
¥755
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
二重天井などへの引きおろしに使用します。
色
クリームグレイ
呼び
28
寸法L(mm)
198.9
寸法H(mm)
64.8
寸法D(Φmm)
49.4
寸法W(mm)
106.6
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください