DMP16BF-R 首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP16BF-R 首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256093
DMP16BF-R 首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256093

首振りエンドカバー PF管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウォームグレイ
寸法D(Φmm)32.9
内容量1個注文コード38256093品番DMP16BF-R
参考基準価格(税別)¥225販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。

適合PF管用ウォームグレイ呼び16角度(°)(立上げ)30~60高さH(mm)48.9~61寸法D(Φmm)32.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする