※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
首振りエンドカバー PF管用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリームグレイ
ウォームグレイ
クリームグレイ
寸法D(Φmm)
32.9
32.9
41
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38256102
品番
DMP16BFN-R
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合
PF管用
色
クリームグレイ
呼び
16
角度(°)
(立上げ)30~60
高さH(mm)
48.9~61
寸法D(Φmm)
32.9