曜日別特売
DMP14K 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14K 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256251
DMP14K 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256251
DMP14K 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256251

速結コネクタ PF管用

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ウォームグレイ
呼び14
内容量1個注文コード38256251品番DMP14K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97

差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付

ウォームグレイ呼び14寸法L(mm)43.5寸法D(Φmm)31.4寸法l(mm)24.2寸法d(Φmm)13.8おねじ外径(mm)21適合ノックアウト径(Φmm)21.5(27.1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38256251DMP14K38893346DMP14KDMP14K 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38893346速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)1袋(10個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06614763
2025-05-06
用途: 外構工事用
その他業種

連休中の注文にもかかわらず、予定より早く到着した。他のネットよりリーズナブルだった。

対象商品 : 06614763
2025-02-18
用途: DIYのため
その他業種

仮設置してみました。しっかりした商品でした。ありがとうございました。

対象商品 : 06614772
2023-05-30
用途: 電気配管用
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点は特にありません。

対象商品 : 06614745
2021-11-28
用途: 電気工事士実技の練習
その他業種

本番で使われるものとは異なるかも知れないですが、PF管接続の感覚がつかめました。

対象商品 : 06614754
2021-06-27
用途: PF管差込時

PF管差込時に差し込みやすくしておくために開くのですが、硬すぎて手が痛くなる事がしばしばです。

対象商品 : 08968854
2014-04-21
用途: 配電盤とフレキパイプの接続

作業性もよく丈夫です

対象商品 : 08968854
2013-04-18
用途: PF管とボックス接合時
ASURA

特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする