曜日別特売
DMP14KN 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14KN 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256267
DMP14KN 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256267

速結コネクタ PF管用

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
クリームグレイ
呼び14
内容量1個注文コード38256267品番DMP14KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97

差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付

クリームグレイ呼び14寸法L(mm)43.5寸法D(Φmm)31.4寸法l(mm)24.2寸法d(Φmm)13.8おねじ外径(mm)21適合ノックアウト径(Φmm)21.5(27.1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38256267DMP14KN38893355DMP14KNDMP14KN 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38893355速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)1袋(10個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06614763
2025-05-06
用途: 外構工事用
その他業種

連休中の注文にもかかわらず、予定より早く到着した。他のネットよりリーズナブルだった。

対象商品 : 06614763
2025-02-18
用途: DIYのため
その他業種

仮設置してみました。しっかりした商品でした。ありがとうございました。

対象商品 : 06614772
2023-05-30
用途: 電気配管用
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点は特にありません。

対象商品 : 06614745
2021-11-28
用途: 電気工事士実技の練習
その他業種

本番で使われるものとは異なるかも知れないですが、PF管接続の感覚がつかめました。

対象商品 : 06614754
2021-06-27
用途: PF管差込時

PF管差込時に差し込みやすくしておくために開くのですが、硬すぎて手が痛くなる事がしばしばです。

対象商品 : 08968854
2014-04-21
用途: 配電盤とフレキパイプの接続

作業性もよく丈夫です

対象商品 : 08968854
2013-04-18
用途: PF管とボックス接合時
ASURA

特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする