曜日別特売
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251

mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251
mat-17r-t15-k0001674623 ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット 38257251

ノートパソコンケース 薄型 ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
内容量1セット注文コード38257251品番mat-17r-t15-k0001674623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコンケース特徴

ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。
蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。
ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。
リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS Zenbook 14 UM3406KA 2025年版レッド質量(g)約467外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×275×20対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×250
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする