曜日別特売
DUK7022 フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック) 38258333

 

DUK7022 フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック) 38258333
DUK7022 フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック) 38258333

フロアプレート固定型シルバー丸型

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びベース/C39
寸法A(mm)89
内容量1個注文コード38258333品番DUK7022
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類固定型寸法A(mm)89ねじの呼びベース/C39直径(Φmm)110付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061397
2022-06-03
用途: OA床の開口部塞ぎ
アスク・サンシンエンジニアリング株式会社建設業・工事業

今回使用する際には特に問題なかったが、本体のプレート面にやや厚みがあるのと、裏側に10~20mmの円筒形の出っ張りがあるので注意
商品紹介に、表側の画像以外に断面図を付けて欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 38258333
2022-04-30
用途: 店舗のコンセント撤去跡のカバー
門元電機サービス業

電材やさんに在庫なく困っていましたが、モノタロウさんは、在庫ありで、即納でした。大助かりでした。

対象商品 : 35061381
2022-11-04
用途: 床の修繕
株式会社 勝建建設業・工事業

サイズもピッタリで使いやすかった
今後も利用したいと思います

対象商品 : 38258324
2021-07-13
用途: 修復
教育・研究機関

ホームセンターでなかなか売っていないので、助かります。

対象商品 : 35061397
2018-05-09
用途: お客様事務所のレイアウト変更後の補修
運輸・通信業

レイアウト変更後の床の穴埋めに必要となり、探し回りましたがホームセンターでなかった。モノタロウで購入でき、助かりました。

対象商品 : 35061397
2018-07-10
用途: 店内のコンセント収納
卸売・小売業

真ん中の部分が回らなくなって、困っていました。
こんな品まで販売している「モノタロウ」の品ぞろえには、
ビックリ。助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38258324
2021-06-03
用途: 部品の交換
不動産業

もともと同じ部品が床に付いており、その不具合により同じ商品を購入したので問題なく取り付けられた。

対象商品 : 35061381
2017-09-16
用途: 床面コンセント部塞ぎとして
建設業・工事業

使用しない床コンセント部の穴埋めに使用。材質もしっかりしており良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする