※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
16
16
22
28
36
42
54
82
92
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38258981
品番
DWL116
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
呼び
16
外径D(Φmm)
31.2
長さL(mm)
89
質量(kg)
0.08
材質/仕上
軟鋼/EVA流動浸漬