DWL204 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL204 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259076
DWL204 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259076

ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び104
内容量1個注文コード38259076品番DWL204
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用呼び104外径D(Φmm)126長さL(mm)125おねじ外径(mm)113.4質量(kg)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする