※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
呼び
16
16
22
28
36
42
54
70
82
92
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38259085
品番
DWL216
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
呼び
16
外径D(Φmm)
31.2
長さL(mm)
78
おねじ外径(mm)
21.0
質量(kg)
0.15