DWL282 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL282 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259155
DWL282 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259155

ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び82
内容量1個注文コード38259155品番DWL282
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用呼び82外径D(Φmm)99.7長さL(mm)105おねじ外径(mm)87.9質量(kg)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする