DWL16N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL16N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259672
DWL16N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259672

ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びG16
内容量1個注文コード38259672品番DWL16N
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合ポリエチライニング電線管用質量(kg)0.24寸法L(mm)150呼びG16寸法R(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする