※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
G36
G104
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38259706
品番
DWL36N
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
ポリエチライニング電線管用
質量(kg)
0.95
寸法L(mm)
250
呼び
G36
寸法R(mm)
170