※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
G82
G104
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38259742
品番
DWL82N
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
ポリエチライニング電線管用
質量(kg)
4.8
寸法L(mm)
510
呼び
G82
寸法R(mm)
310