Panasonic(パナソニック)
4個用スイッチボックス ノックなし
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260451
品番
DZA174E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
色
ミルキーホワイト
型
深型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
212.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124