Panasonic(パナソニック)
4個用スイッチボックス 片側2個ノック
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
注文コード
38260485
品番
DZB294E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
色
ミルキーホワイト
型
深型
種類
A、B共用型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
212.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124