Panasonic(パナソニック)
コーナーボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
25
25
30
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260731
品番
DZA145E
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途
天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
種類
A型
色
ミルキーホワイト
寸法W(mm)
60
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
70
裏面ノックアウト(Φmm)
21.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.20
形状
コーナーボックス