曜日別特売
DZA130H ティー Panasonic(パナソニック) 38260801

ティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オイスターグレー
寸法H(mm)13.0
内容量1個注文コード38260801品番DZA130H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥255

平面状のT形分岐部分に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ

形状ティーオイスターグレー質量(kg)0.07種類A型寸法H(mm)13.0寸法L1(mm)10適合規格(PS)E寸法L2(mm)64寸法W(mm)28.0寸法R14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする