曜日別特売
DZB221E インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 38261011

インターナルエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
種類B型
内容量1個注文コード38261011品番DZB221E
参考基準価格(税別)¥655販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

キャップ取り付けワンタッチ。

用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。種類B型ミルキーホワイト幅W(mm)43.4高さH(mm)21.5長さL(mm)89適合規格(PS)E質量(kg)0.14形状エルボ寸法R20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする