Panasonic(パナソニック)
インターナルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
種類
C型
A型
B型
C型
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261036
品番
DZC321E
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キャップ取り付けワンタッチ。
用途
天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。
種類
C型
色
ミルキーホワイト
幅W(mm)
62.8
高さH(mm)
31.4
長さL(mm)
115
適合規格
-
質量(kg)
0.26
形状
エルボ
寸法R
33