曜日別特売
DZB211E ブッシング Panasonic(パナソニック) 38261142

ブッシング

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミルキーホワイト
種類B型
内容量1個注文コード38261142品番DZB211E
参考基準価格(税別)¥186販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。種類B型ミルキーホワイト適合規格(PS)E質量(kg)0.02形状ブッシング長さL(mm)26高さH(mm)21.2幅W(mm)43.4
注意
※C型ブッシングは、メタルモール本体の内側に差し込んで使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061756
2020-04-11
用途: 昔の品質と比較して、良く なっている。
教育・研究機関

同じ商品を
25年以上前から使っていますが、
当時の品質は、かなり 粗悪 だった です。
今回 届いた 商品 を 見たら、クルマ の ボディ の 塗装並に キレイ で ビックリ !!
あと、昔 無かったモノが、
施工後、見えなくなってしまう 裏側に、商品名称 が 印刷してあった。
この 印刷 が また キレイ で 二度 ビックリ !!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする