Panasonic(パナソニック)
インターナルエルボ後付け型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オイスターグレー
ホワイト
ミルキーホワイト
オイスターグレー
種類
A型
A型
B型
C型
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261404
品番
DZA127H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
色
オイスターグレー
質量(kg)
0.02
種類
A型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
32
高さH(mm)
13
寸法R
7.0
幅W(mm)
28