Panasonic(パナソニック)
インターナルエルボ後付け型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
オイスターグレー
種類
B型
A型
B型
C型
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261413
品番
DZB227E
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
色
ミルキーホワイト
質量(kg)
0.04
種類
B型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
47
高さH(mm)
21.5
寸法R
10.0
幅W(mm)
43.4