Panasonic(パナソニック)
インターナルエルボ後付け型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
オイスターグレー
種類
C型
A型
B型
C型
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261447
品番
DZC327W
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
色
ホワイト
質量(kg)
0.08
種類
C型
適合規格
-
長さL(mm)
63
高さH(mm)
31.4
寸法R
13.6
幅W(mm)
62.8