Panasonic(パナソニック)
エクスターナルエルボ後付け型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
種類
A型
A型
B型
C型
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261456
品番
DZA128E
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
色
ミルキーホワイト
質量(kg)
0.03
種類
A型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
35
高さH(mm)
13
寸法R
15
幅W(mm)
28