曜日別特売
DZA117H ジョイントキャップ Panasonic(パナソニック) 38261772

ジョイントキャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
オイスターグレー
種類A型
内容量1個注文コード38261772品番DZA117H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップオイスターグレー質量(kg)0.02種類A型適合規格(PS)E長さL(mm)44高さH(mm)13.0幅W(mm)28.0
注意
※本体相互のすき間が10mm以内なら、ジョイントキャップが接続可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061765
2020-08-17
用途: 消防設備工事
鎌倉防災商会サービス業

連休中には急遽必要になったので、非常に助かりました。

対象商品 : 35061765
2017-06-04
用途: 電気工事
KAMIDENKI

何時のごとく、カバーするだけなんで仕事が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする