Panasonic(パナソニック)
ジョイントキャップ
(2件のレビュー)
返品不可
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
種類
B型
A型
B型
C型
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261781
品番
DZB217E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
用途
メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。
形状
ジョイントキャップ
色
ミルキーホワイト
質量(kg)
0.04
種類
B型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
60
高さH(mm)
21.5
幅W(mm)
43.4
注意
※本体相互のすき間が10mm以内なら、ジョイントキャップが接続可能です。