DZM110H メタルワイプロ本体 1ウェイ Panasonic(パナソニック) 38262007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZM110H メタルワイプロ本体 1ウェイ Panasonic(パナソニック) 38262007
DZM110H メタルワイプロ本体 1ウェイ Panasonic(パナソニック) 38262007

メタルワイプロ本体 1ウェイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(m)1
内容量1個注文コード38262007品番DZM110H
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

床面のケーブル配線保護に使用します。
キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。

材質樹脂製全長(m)1質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする