Panasonic(パナソニック)
天井引き出しアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オイスターグレー
ホワイト
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
21.9
13
21.9
13.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38262201
品番
DZB290KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥585
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途
ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
種類
B型
色
オイスターグレー
寸法W(mm)
44.2
寸法H(mm)
21.9
寸法W1(mm)
48
寸法H1(mm)
50
寸法L(mm)
79
質量(kg)
0.14
形状
天井引き出しアダプタ
注意
※この中での電線の接続はできません。